Kapskiva Basic* EXTRA SMAL 230 mm

Art-nr: 563650 230
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    46,06  SEK / st.
  • Från 25st.
    38,34  SEK / st.
på begäran
I lager
665 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A46BF
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 230 mm
skivbredd 1,9 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för materialtjocklek 5,7 mm - 9,5 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material INOX
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 6 600 min-1
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 563650 230
EAN/GTIN 9009012018424
Tillverkarens nummer 34332876

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Universella kapskivor för kapning av profiler, rör med mera ibland.

Specifikation:

A46BF.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar