Rundfil 150 mm

Art-nr: 514200 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
292 styck i lager
  • Form: F
  • Formbeskrivning: rund
  • Norm: DIN 7261

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Huggning 2
Huggtyp Medelfin
Form F
Formbeskrivning rund
Filytor Huggning på alla sidor
diameter 6,3 mm
Längd utan tånge 150 mm
inkl. filskaft Nej
Norm DIN 7261
Produktslag Verkstadsfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 514200 150
EAN/GTIN 4009215017861
Tillverkarens nummer 31621520

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Benämning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
Med banhuggning; halvtrubbig ände.

Användningsdata:

En kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 form F

Anmärkning:

Filvariant med skaft tillgänglig under nr 514201.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar