{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 6 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Borsttjocklek | 0,35 mm | |
Borstlängd H1 | 25 mm | |
Flätmönster | vänstervirad | |
antal flätor | 1 | |
maximalt varvtal: | 4 500 min-1 | |
Produktslag | Penselborste |
Artikelnummer | 574800 6X0,35 | |
EAN/GTIN | 4017359208892 | |
Tillverkarens nummer | 451278 |