{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd, mässingbelagd | |
Borst-⌀ D1 | 50 mm | |
Borsttjocklek | 0,25 mm | |
Borstbredd L1 | 10 mm | |
Borstlängd H1 | 12 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 574300 50X10 | |
EAN/GTIN | 4017359014622 | |
Tillverkarens nummer | 415752 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Rundborste med skaft Ståltråd, mässingbelagd 0,25 mm, Borst-⌀ D1 × borstbredd L1: 50X10mm
på begäran
I lager
301 styck i lager
87,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 129 styck i lager
53,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstbredd L1 | 10 mm | 10 mm |
Borstlängd H1 | 12 mm | 12 mm |
Borsttjocklek | 0,25 mm | 0,25 mm |
Borst-⌀ D1 | 50 mm | 50 mm |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Flätmönster | vågig | vågig |
Produktslag | Rundborste | Cirkulärborste |