{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Mässingtråd | |
grundhållarbredd | 22 mm | |
totallängd L | 290 mm | |
Borsttjocklek | 0,25 mm | |
Arbetslängd L3 | 140 mm | |
Borstlängd H1 | 25 mm | |
Antal beläggningsrader | 2 | |
Grundstomme material | Trä | |
Produktslag | Trådborste |
Artikelnummer | 575100 2 | |
EAN/GTIN | 4017359074787 | |
Tillverkarens nummer | 10742042 |