{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | INOX, vågig | |
totallängd L | 285 mm | |
Borsttjocklek | 0,35 mm | |
Arbetslängd L3 | 136 mm | |
Borstlängd H1 | 25 mm | |
Antal beläggningsrader | 5 | |
Grundstomme material | Plast | |
Handtag | Plast | |
Tillåten för användning inom livsmedelsindustrin | ja | |
Produktslag | Trådborste |
Artikelnummer | 575720 5 | |
EAN/GTIN | 4017359226063 | |
Tillverkarens nummer | 18545142 |