Utförande:
Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid och med utomordentlig användningstid. Extremt flexibla och anpassningsbara.
Den radiella Bristle Brush består av enskilda segment (ca 1,6 mm bredd).
Med snedställda borst (typ A) för kraftfull bearbetning.
Användningsdata:
Observera rotationsriktningen.
För nästan alla material med högsta tänkbara arbetssäkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.
Hål-⌀ 25,4 mm med bifogade reducerringar ⌀ 22,2/19/15,6/12,7 mm. Utbyggbar till valfri bredd med adapter nr
573580. Användning på dubbelslipmaskiner eller på rakslipmaskiner resp. flexibla axlar med hylsdorn nr
556380 strl 1.