Behandlingsmedel flytande 5 liter Stål, rostfritt stål SHINY

Art-nr: 501655 SHINY
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie GMT
Innehåll 5 l
lämplig för Stål, rostfritt stål - högglanspolering
pH-värde 7,6 %
Dosering 5 % - 7 %
Produktslag Behandlingsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 501655 SHINY
EAN/GTIN 4062406372897

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Compounds (flytande behandlingsmedel) tillsätts vid våtprocessen i vibrationsslipmaskiner. De förstärker slipkapaciteten och rengör arbetsstycken och slipelement.
Med korrosionsskydd för alla järnmetaller.

Användningsdata:

Tillsätt endast kompound i föreskriven dosering till processvattnet i vattentanken. Mätbägaren som medföljer vibrationsslipmaskinen underlättar den rätta doseringen.

Anmärkning:

Kan inte levereras i alla länder. Expressleverans inte möjlig.