Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Diamant-kapskiva STANDARD** Universal

Art-nr: 569720
  • Slipmedlets beteckning: D
  • optimerad för material: Sten
  • Formbeskrivning: rak
  • maximal periferihastighet: 80

Benämning

Utförande:

Diamantkapskivor för torr och våt kapning Hål-⌀ 22,23 mm.
  • Snabb kapning tack vare effektiva diamanter.
  • Extremt lång brukstid, få skivbyten.
  • Oförändrad diameter ger alltid fullt skärdjup.
  • Nästan obefintligt skivslitage ger mindre dammbildning.

För daglig användning i alla byggmaterial som betong, tegel, natursten med mera. Direktsintrad beläggning, seghärdad stålskiva (inga kast).

Användningsdata:

För kapning i alla vanliga byggmaterial som betong (även armerat), tegel, natursten, kakel/klinker, keramik, stål med mera.

Anmärkning:

  • Diamantbeläggningen skärpt på fabrik. Observera alltid rotationsriktningen!
  • Andra diamantkapskivor vid förfrågan.