Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Diamant-kapskiva STANDARD** Universal 180 mm

Art-nr: 569720 180
  • Slipmedlets beteckning: D
  • optimerad för material: Sten
  • Formbeskrivning: rak
  • maximal periferihastighet: 80

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
optimerad för material Sten
Form 41
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 180 mm
hål-⌀ 22,23 mm
Slipbeläggning bred 2,6 mm
Slipbeläggning höjd 9 mm
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 8 488 min-1
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 569720 180
Tillverkarens nummer 467446

Benämning

Utförande:

Diamantkapskivor för torr och våt kapning Hål-⌀ 22,23 mm.
  • Snabb kapning tack vare effektiva diamanter.
  • Extremt lång brukstid, få skivbyten.
  • Oförändrad diameter ger alltid fullt skärdjup.
  • Nästan obefintligt skivslitage ger mindre dammbildning.

För daglig användning i alla byggmaterial som betong, tegel, natursten med mera. Direktsintrad beläggning, seghärdad stålskiva (inga kast).

Användningsdata:

För kapning i alla vanliga byggmaterial som betong (även armerat), tegel, natursten, kakel/klinker, keramik, stål med mera.

Anmärkning:

  • Diamantbeläggningen skärpt på fabrik. Observera alltid rotationsriktningen!
  • Andra diamantkapskivor vid förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen