Slipstift hårdhet J grov AW-CER

Art-nr: 551790
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 38,12  SEK
  • Från 10
    Från 31,79  SEK
på begäran
Leverans klar
322 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Benämning

Utförande:

PFERD slipstift (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. PFERD slipstift är universellt användbara till kant- och ytslipning och utmärker sig genom högsta slipeffekt, lång utslitningstid och jämn ytfinhet hos materialet.
Slipstift med blandkorn (AW-CER) i hårdhet J. Mjukt bunden kombination av vit ädelkorund och keramisk, mikrokristallin sinterkorund med hög självskärpande effekt för konstant hög avverkningseffekt och kall slipning (Pferd-beteckning AWCO).
grovt, korn 46.

Användningsdata:

För ytbearbetning av svårbearbetade superlegeringar som titanmaterial, nickel- och koboltbaslegeringar samt härdat stål.
Rekommenderad skärhastighet 30 − 50 m/s.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen