Slipband Cubitron™II 947A 12×520 mm

Art-nr: 558432
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 23,93  SEK
  • Från 25
    Från 19,82  SEK
på begäran
Leverans klar
540 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Benämning

Utförande:

Cubitron™ II slipband 947A med precisionsformade keramikkorn och aluminiumoxid på lätt X-vävunderlag. Flexibelt slipband för krävande sliparbeten på manuella maskiner och långbandslipmaskiner. Kallare slipning tack vare sliphjälpmedel.
X-väv (flexibel) för manuella maskiner och långbandslipmaskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan och aluminium.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.