Lamellslipstift Nylonduk (A), grov, Huvud-⌀×huvudbredd: 40X20mm

Art-nr.: 554950 40X20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    74,52  SEK / st.
  • Från 10st.
    62,10  SEK / st.
på begäran
I lager
3 033 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Huvud-⌀×huvudbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 100
finhetsgrad grov
Huvud-⌀ 40 mm
huvudbredd 20 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 7 500 min-1
maximalt varvtal: 14 000 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554950 40X20
EAN/GTIN 4045197241177
Tillverkarens nummer 554950 40X20

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel. Skaft-⌀ 6 mm.
Nylonduk belagd med normalkorund (A). Ger en jämn, matt finish.

Användningsdata:

För avlägsning av smuts- och oxidskikt på metaller liksom för mattpolering av Cr-Ni och andra rostfria stål samt ickejärnmetaller.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen