Šlifavimo ritinėlis Neaustinė šlifavimo medžiaga (A), rupus, Galvos ⌀ × plotis: 40X20mm

Prekės Nr.: 554950 40X20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    6,06 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    5,05 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 390 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀ × plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumo palyginimas 100
Smulkumo laipsnis rupus
Galvos ⌀ 40 mm
Galvutės plotis 20 mm
Koto ⌀ 6 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 7 500 min-1
maksimalus sūkių skaičius 14 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo ritinėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 554950 40X20
EAN / GTIN 4045197241177
Gamintojo numeris 554950 40X20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Plokštelės iš šlifavimo audinio aplink šlifavimo būgno ašį išdėstytos kaip vėduoklė. Koto ⌀ 6 mm.
Neaustinė medžiaga su korundu (A). Gaunamas tolygus, matinis užbaigimas.

Paskirtis:

Nuvalyti nešvarumus ir oksido sluoksnius nuo metalų, matinis Cr-Ni ir kitų aukštos kokybės plienų bei spalvotųjų metalų poliravimas.