Lamellslipstift (CER), Korn 60, Huvud-⌀ × huvudbredd: 30X10mm

Art-nr.: 554150 30X10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    72,34  SEK / st.
  • Från 10st.
    60,38  SEK / st.
på begäran
I lager
609 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Huvud-⌀ × huvudbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 60
Huvud-⌀ 30 mm
huvudbredd 10 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 16 000 min-1
maximalt varvtal: 25 400 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554150 30X10
EAN/GTIN 4045197882264
Tillverkarens nummer 554150 30X10

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.
Slipdukar beströdda med keramikkorn (CER).

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen