{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slijpmiddel | Keramische korrel (CER) | |
| Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
| Korrelgrootte | 60 | |
| Kop-⌀ | 30 mm | |
| Kopbreedte | 10 mm | |
| Schacht-⌀ | 6 mm | |
| Aanbevolen toerental | 16.000 min-1 | |
| Maximaal toerental | 25.400 min-1 | |
| Producttype | Lamellenslijpers |
| Artikelnummer | 554150 30X10 | |
| EAN/GTIN | 4045197882264 | |
| Nummer fabrikant | 554150 30X10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |