• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Habilis Precisionsfilar i sats Femdelad 215/00

Art-nr: 527050 215/00
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
70 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

motsvarar den tyska huggningen 1
totallängd 215 mm
Produktslag Precisionsfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 527050 215/00
EAN/GTIN 613548056325
Tillverkarens nummer LH2630-00

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 

Benämning

Utförande:

Schweiziska precisionsfilar med högsta formnoggrannhet, huggningsprecision, avverkningseffekt och livslängd. Nålfilsliknande form, men med kraftigare, smidd fyrkant- resp. sexkant-tånge och förstärkt tvärsnitt. Inget filskaft krävs.

Användningsdata:

Särskilt lämpliga för verktygs- och formtillverkning tack vare de spetsiga ändformerna. Habilis-precisionsfilar klarar ett högre arbetstryck än nålfilar.

Leveransinnehåll:

1 fil vardera av nr 527060 / 7070 storlek 1, 3, 4, 5, 6 inklusive etui.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar