Ställbar haknyckel för momentnycklar, Största ⌀ / tappens märk-⌀: 40/4mm

Art-nr.: 628820 40/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Största ⌀ / tappens märk-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 764C
tillverkarens beteckning 764Md
Maximal diameter 40 mm
Tappens märk-⌀ 4 mm
totallängd 120 mm
inställbart tappavstånd a 18 mm - 40 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Tappgänga M4
Produktslag Nyckellåsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 628820 40/4
EAN/GTIN 4020772050146
Tillverkarens nummer 50146

Benämning

Utförande:

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta brunerade.
Med fyrkantsfäste för användning med momentnyckel. Med utbytbara tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

Anmärkning:

Tapp-⌀ = tappens nom. ⌀ − 0,1 mm; toleransområde h12.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen