{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 10 mm | |
nyckellängd L | 190 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 5,5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 8 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Material | Krommolybdenstål | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614950 10 | |
EAN/GTIN | 4045197511171 | |
Tillverkarens nummer | 614950 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ringskiftnyckel, extra långt utförande, nyckelvidd: 10mm
på begäran
I lager
96 styck i lager
76,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
878 styck i lager
46,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
456 styck i lager
83,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Ringläge | 15 grad | 15 grad | 10 grad |
nyckellängd L | 190 mm | 170 mm | 165 mm |
nyckelvidd | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ringhöjd h2 max | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |