Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 8X10mm

Art-nr.: 619705 8X10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
170 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 8 mm
Nyckelvidd 2 10 mm
Norm DIN 3118 / ISO 3318
nyckellängd L 139 mm
maximal ring-⌀ D1 max 17,8 mm
maximal ring-⌀ D2 max 19,3 mm
maximal ringhöjd h1 max 6,5 mm
maximal ringhöjd h2 max 7,5 mm
Ringläge 10 grad
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 619705 8X10
EAN/GTIN 4045197673329
Tillverkarens nummer 619705 8X10

Benämning

Utförande:

Sänksmidda och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.
Med ovalt, greppsäkert skaft, mycket stabil. Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring − från storlek 14×17 mm med tolvkant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen