Insticksverktyg med svetsfäste, Typ: 1

Art-nr.: 657950 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
446 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
längd l 8 mm
höjd h 8 mm
Serie 737/10
fyrkant med svetsfäste 8×14 mm
stickmått S 8 mm
insticksskaft 9×12 mm
Produktslag Insticksverktyg med svetsfäste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657950 1
EAN/GTIN 4018754034598
Tillverkarens nummer 58270010

Benämning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Användningsdata:

För påsvetsning av egentillverkade verktyg, t ex bockade specialnycklar. Beroende på den påsvetsade delens längd måste ett korrigerat värde ställas in på skalan.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen