{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 10,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 12 mm | |
totallängd L | 34 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114000 1 | |
EAN/GTIN | 4045197008503 | |
Tillverkarens nummer | 114000 1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS rullvalsad N, obelagd, ⌀ DC h8: 1mm
på begäran
I lager
17 623 styck i lager
6,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
990 styck i lager
9,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 117 styck i lager
Från
1
st
40,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
33,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 518 styck i lager
22,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 234 styck i lager
18,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
156 styck i lager
Från
1
st
36,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
30,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Skaftdiameter Ds | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |