{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 4,2 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Fasfräsning | 45 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208120 6 | |
EAN/GTIN | 4045197129284 | |
Tillverkarens nummer | 208120 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fasfräs för avgradning 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm
på begäran
I lager
891 styck i lager
512,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 365 styck i lager
280,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
250 styck i lager
512,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
882 styck i lager
280,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
587 styck i lager
504,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
173 styck i lager
511,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Fasfräsning | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad | 30 grad |