Efterslipningshållare 2

Art-nr: 290398 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd Ltot 150 mm
L1 50 mm
Skärhållardiameter D1 10 mm
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290398 2
EAN/GTIN 4045197975836

Benämning

Utförande:

Av aluminium med praktiskt sexkantfäste för enkel användning.

Användningsdata:

För säker och enkel omslipning av skärinsatserna med en slipsten.

Passar till:

Skärinsatser nr 290336290379.

Passar till:

Skärinsats nr 290360290379: storlek 2
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen