Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

eco-skärhållare 25/11 mm

Art-nr: 260297 25/11

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändig ja
ISO-kod hållare SDJCR/L 2525M11
Passande vändskär DC.. 11T3..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 32 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269023 3
Underläggsplatta 269007 1
Skruv för underläggsplatta 269013 1
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260297 25/11
EAN/GTIN 4045197810045

Benämning

Utförande:

Skärhållare GARANT eco-System med invändig kylmedelstillförsel till skäreggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processäkerhet. Med friytekylning.

Anmärkning:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-hållare nr 319001 − 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm även nr 317900.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Från samma serie Visa alla