{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DCMT 070204 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7010-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | SM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 440 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260452 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780577 | |
Tillverkarens nummer | 260452 HB7010-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
DC.T 070204, Sort: HB7010-1
på begäran
I lager
924 styck i lager
Från
1
st
126,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
105,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
405 styck i lager
Från
1
st
126,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
105,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
71 styck i lager
Från
1
st
126,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
105,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
spån-brytare | SM | VM | GM |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,25 mm/v |
Primäranvändning | P | M | K |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 450 m/min |