{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 14 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 28 mm | |
Utkragningslängd LA | 41 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 040204 10-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236614 14 | |
EAN/GTIN | 4047109278172 | |
Tillverkarens nummer | U42 01400 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 2×D, ⌀ Dc: 14mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
4 895,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
3 491,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
4 250,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
3 466,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Nominell⌀ D | 14 | 14 | 14 | 14 |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Skruvsats förvändskär | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Bearbetningsstrategi | HPC | MTC | HPC | HPC |
Effektiv längd L1 | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 31 mm |
Utkragningslängd LA | 41 mm | 52 mm | 41 mm | 46 mm |