Digital höjdmätare QM-Height med luftdyna 350

Art-nr: 445234 350
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 4 396,17 SEK /st.
  • 4 060,98 SEK /st.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 350 mm
maximalt användningsområde 0 mm - 465 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
avläsning sifferstegvärde 0,001 / 0,0005 mm
felgräns (L = mätlängd i mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
repeternoggrannhet plan 1,8 µm
rätvinklighetsavvikelse (frontal) 7 µm
förflyttning av mätslid manuell
datautgång Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
Energiförsörjning Batteridriven; Nätdriven
Antal ingående batterier 4
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 LR6
mätkraft 1,5 ±0,5 N
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Produktslag Höjdmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 445234 350
EAN/GTIN 4946368760605
Tillverkarens nummer 518-244

Benämning

Utförande:

Mycket exakt och kompakt, manuellt inställbar höjdmätare med lättavläst, monokrom LCD-display. Många mät- och analysfunktioner för databehandling. Snabbt och enkelt val av funktioner och alla viktiga beräkningar av inner- och ytterdiametrar samt avstånd. Obegränsad förflyttningshastighet. Förbättrad batterilivslängd.
Luftdyna för smidiga rörelser utan ryck.

Användningsdata:

Perfekt för verkstad eller mätrum.

Leveransinnehåll:

Inklusive kulmätspets ⌀ 5 mm, kalibreringsblock och 4 batterier nr 081561 storlek LR6.

Specialtillbehör:

Mätspetsar, ritsnål, datakabel och nätadapter.