{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximal kapacitet | 0 g - 420 g | |
avläsning | 0,001 g | |
reproducerbarhet | 0,002 g | |
linearitet | ±0,005 g | |
tillverkarens beteckning | 572 | |
insvängningstid | 3 s | |
minimal styckevikt | 0,01 g | |
vågplattans mått | ⌀ 106 mm | |
Bredd | 180 mm | |
Djup | 310 mm | |
höjd | 85 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven; Nätdriven | |
nettovikt | 2,3 kg | |
Produktslag | Precisionsvåg |
Artikelnummer | 479521 420 | |
EAN/GTIN | 4045761356849 |