{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde | 103 - 1012 Ω | |
felgräns | ±1 Dekade | |
Mätspänning | 100 V | |
Längd | 130 mm | |
Bredd | 70 mm | |
höjd | 27 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | 9 V-Block | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 6LR61 | |
vikt | 217 g | |
Produktslag | Motståndsmätare |
Artikelnummer | 473340 RESIST | |
EAN/GTIN | 2050001865090 |