{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 500 mm | |
avläsning | 0,02 mm | |
gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,05 mm | |
Låsning | Låsskruv upptill | |
Utförande avläsningsdelar | mattförkromad | |
Utförande mätyta | Härdad | |
skänkellängd | 150 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 mm | |
Mätteknik | analog | |
Yta | hårdeloxerad | |
vikt | 1,4 kg | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikelnummer | 412750 500 | |
EAN/GTIN | 2050001060297 | |
Tillverkarens nummer | 4112301 |