{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 1 000 mm | |
avläsning | 0,05 mm | |
gradering | 1/20 mm | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,15 mm | |
Fininställning | Ja | |
Utförande avläsningsdelar | mattförkromad | |
Utförande mätyta | Härdad | |
skänkellängd | 200 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
vikt | 3,9 kg | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikelnummer | 415186 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197479853 |