{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 150 mm | |
avläsning | 0,02 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
gradering | 1/50 mm | |
gradering | 1/128 tum | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,03 mm | |
Djupmått finns | ja | |
Djupmått | ⌀ 1,6 | |
Låsning | Låsskruv upptill | |
skänkellängd | 40 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Etui | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikelnummer | 410105 150 | |
EAN/GTIN | 4045197578242 | |
Tillverkarens nummer | 410105 150 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Skjutmått Nonie 1/50, mätområde: 150mm
på begäran
I lager
936 styck i lager
420,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
797 styck i lager
348,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,02 mm | 0,02 mm |
mätområde | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
skänkellängd | 40 mm | 40 mm |
gradering | 1/50 mm | 1/50 mm |
Material | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX |
Produktslag | Universalskjutmått | Universalskjutmått |
Mätavvikelse E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm |