Digitalt skjutmått IP67 200 mm

Art-nr: 412623 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 121,89 SEK /st.
  • 219,16 SEK /st.
på begäran
I lager
156 styck i lager
  • Norm: ISO 13385
  • Djupmått: med hörn 3,7 × 1,4
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 200 mm
avläsning 0,01 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,02 mm
Djupmått finns Ja
Djupmått med hörn 3,7 × 1,4
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 50 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Automatisk frånkoppling Ja
drifttid 15 000 h
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag Universalskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 412623 200
EAN/GTIN 4946368693989
Tillverkarens nummer 500-707-20

Benämning

Utförande:

Elektroniskt skjutmått med Absolut-elektronik och stor lättavläst display. Okänsligt mot vatten, olja och damm. Genom den låga energiförbrukningen 18000 timmars kontinuerlig drift med ett batteri (storlek 300: 5000 timmar). Instrumentet startar automatiskt vid manövrering och stängs av automatiskt efter cirka 20 minuter om det inte har använts.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar