Şubler digital IP67, Domeniu de măsurare: 200mm

Cod articol.: 412623 200
Reducere
278,84 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 30 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 10,05 € /buc.
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Cuprins o singură parte
Domeniu de măsurare max. 200 mm
Citire 0,01 mm
Lungimea ciocului L 50 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,02 mm
Clasă de protecție IP IP67
Tijă adâncime forma pătrat
Standard ISO 13385
Material oţel superior (INOX)
Număr de baterii incluse 1 buc.
Durată de funcţionare 15.000 h
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Serie ABSOLUTE Digimatic
Denumirea producătorului CD-P20P
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Suprafaţă de măsurare armat cu carbură
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Diametru măsurător adâncime 3,7 mm
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Comutare Stand-by da
Valoarea de măsurare şi punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby da
Decuplare automată da
Înălţime cifre afişaj LCD 9 mm
Durată de funcţionare 15.000 h
Certificat de verificare nu
Lățime măsurător adâncime 1,4
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 412623 200
EAN / GTIN 4946368693989
Număr producător 500-707-20
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Şubler electronic cu sistem electronic Absolut şi ecran mare, uşor de citit. Rezistent la apă, ulei şi praf. Datorită consumului redus de energie, poate funcţiona continuu 18000 h alimentat de la o baterie (Ref. 300: 5000 h). Dispozitivul porneşte automat când este manevrat şi se opreşte automat când nu este folosit cca. 20 minute.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.