Digitalt skjutmått ”Ultra Light” 2500 mm

Art-nr: 415542 2500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 983,17 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 2 500 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,15 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 202 mm
Sifferhöjd LCD-display 20 mm
Mätteknik digital
vikt 2,8 kg
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 415542 2500
EAN/GTIN 7640125712834

Benämning

Utförande:

Extremt lätt skjutmått. Mätskena av ihålig aluminiumprofil, mycket hög styvhet tack vare fyra härdade och slipade stålstavar. Mycket stor LCD-display med 20 mm sifferhöjd. Ytterskänklar av rostfritt och härdat stål med titanbeläggning. Mätkraftsbegränsning för konstant mätkraft (7,5 − 11,5 N). Utbytbara cylinderstift för invändiga mätningar. Funktioner: Preset,  Max-/Min-, Delta, visning av övre och nedre toleransgränser.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inkl. 1 batteri nr 081560 strl. CR2032, 2 stift för intern mätning på skänkeln.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948 .

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen