{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 1 000 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,05 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
skänkellängd | 202 mm | |
Sifferhöjd LCD-display | 20 mm | |
Mätteknik | digital | |
vikt | 1,8 kg | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikelnummer | 415542 1000 | |
EAN/GTIN | 7640125712452 |