Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Digitalt skjutmått IP67 med datautgång, mätområde: 150mm

Art-nr.: 412616 150

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 862
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: plan
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 862
mätområde 0 mm - 150 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,03 mm
Djupmått finns Ja
Djupmått plan
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 40 mm
Omkoppling till standby Ja
Mätvärde och nollpunkt behålls efter återaktivering från standbyläget Ja
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 412616 150
Tillverkarens nummer 412616 150

Benämning

Utförande:

Lättläst, kontrastrik, digital display. Skjutmåttet är beständigt mot vatten, kylvätskor, olja och damm − även med datakabel. Efter 20 minuters inaktivitet kopplas systemet automatiskt om till energisparläge. Så fort du flyttar löparen kopplas det på igen. Mätvärde och nollpunkt behålls. Mät-ytorna är finläppade.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, tangentbordsgränssnitt nr 498963.

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen