{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 700 mm - 800 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/100 mm | |
felgräns | 9 µm | |
spindel-⌀ | 10 mm | |
spindelmätväg | 50 mm | |
Mättrummans ⌀ | 24 mm | |
Mätteknik | analog | |
vikt | 12,5 kg | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 420920 700-800 | |
EAN/GTIN | 4250099610840 |