{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 700 mm - 800 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/100 mm | |
Granica odstupanja | 9 µm | |
Vreteno ⌀ | 10 mm | |
Vreteno za mjerni put | 50 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 24 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Težina | 12,5 kg | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 420920 700-800 | |
EAN / GTIN | 4250099610840 |