Passbitshållare med snabbinställning, spännvidd: 0-100mm

Art-nr.: 481700 0-100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spännvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd 0 mm - 100 mm
Längd 206 mm
Bredd 30 mm
Produktslag Passbitshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 481700 0-100
EAN/GTIN 4030489220749

Benämning

Utförande:

Passbitshållare med snabbinställning. Den patenterade snabbinställningen tillåter säker och snabb inspänning av passbitarna. En klämmekanism förhindrar att passbitarna faller ut.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen