• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Mätprojektor med bildskärm och objektiv PJ-PLUS P1010A

Art-nr: 493513 P1010A
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie PJ-PLUS
mätområde x-axel 100 mm
mätområde Y-axel 100 mm
avläsning 0,001 mm
digital display Ja
Energiförsörjning Nätdriven
belysning LED
bildskärms-⌀ 315 mm
Längd 742 mm
Bredd 575 mm
höjd 1 093 mm
vikt 114 kg
maximal arbetsstyckevikt 10 kg
Produktslag Profilprojektor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 493513 P1010A
EAN/GTIN 4946368848181
Tillverkarens nummer 193051Y

Benämning

Utförande:

Profilprojektor för exakt inspektion med genomlysning och påfallande ljus av små till medelstora arbetsstycken. Universalinstrument för användning vid tillverkning, i laboratorium, för kontroll och slipning.
  • Standardobjektiv 10 x. 20 x, 50 x och 100 x objektiv på förfrågan.
  • Vertikal, vridbar 315 mm bildskärm med hårkors och med inbyggd, digital vinkeldisplay, omkopplingsbar för avläsning i grader eller decimal.
  • Det telecentriska belysningssystemet garanterar en vertikal och jämn belysning av bildfältet.
  • LED-belysning för genomgående och infallande ljus med steglös reglering av ljusstyrkan ger lång livslängd och låg strömförbrukning.
  • Fläktlös design förhindrar inträngning av föroreningar i enheten.
  • Massivt koordinatmätbord, med snabbmatning på båda axlarna.
  • Inbyggd digitaldisplay (med datautgång) garanterar säker och felfri mätning.
  • För mätning av längder, vinklar, kurvor, radier.

Leveransinnehåll:

Inklusive objektiv 10 gångers förstoring, bländskydd, täckkåpa och nätkabel.

Specialtillbehör:

Eggrengöringsmedel nr 354788.

Anmärkning:

Fler specialtillbehör, t.ex. objektiv, tippbart centreringsstöd, horisontalprisma, klämhållare, passande normmätplattor eller kantsensor med utvärderingsenhet QM Data 200 kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör