Mätprojektor med bildskärm och objektiv PJ-PLUS P2010A

Art-nr: 493513 P2010A
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie PJ-PLUS
mätområde x-axel 200 mm
mätområde Y-axel 100 mm
avläsning 0,001 mm
digital display Ja
Energiförsörjning Nätdriven
belysning LED
bildskärms-⌀ 315 mm
Längd 742 mm
Bredd 633 mm
höjd 1 093 mm
vikt 118 kg
maximal arbetsstyckevikt 8 kg
Produktslag Profilprojektor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 493513 P2010A
EAN/GTIN 4946368848211
Tillverkarens nummer 193051Y

Benämning

Utförande:

Profilprojektor för exakt inspektion med genomlysning och påfallande ljus av små till medelstora arbetsstycken. Universalinstrument för användning vid tillverkning, i laboratorium, för kontroll och slipning.
  • Standardobjektiv 10 x. 20 x, 50 x och 100 x objektiv på förfrågan.
  • Vertikal, vridbar 315 mm bildskärm med hårkors och med inbyggd, digital vinkeldisplay, omkopplingsbar för avläsning i grader eller decimal.
  • Det telecentriska belysningssystemet garanterar en vertikal och jämn belysning av bildfältet.
  • LED-belysning för genomgående och infallande ljus med steglös reglering av ljusstyrkan ger lång livslängd och låg strömförbrukning.
  • Fläktlös design förhindrar inträngning av föroreningar i enheten.
  • Massivt koordinatmätbord, med snabbmatning på båda axlarna.
  • Inbyggd digitaldisplay (med datautgång) garanterar säker och felfri mätning.
  • För mätning av längder, vinklar, kurvor, radier.

Leveransinnehåll:

Inklusive objektiv 10 gångers förstoring, bländskydd, täckkåpa och nätkabel.

Specialtillbehör:

Eggrengöringsmedel nr 354788.

Anmärkning:

Fler specialtillbehör, t.ex. objektiv, tippbart centreringsstöd, horisontalprisma, klämhållare, passande normmätplattor eller kantsensor med utvärderingsenhet QM Data 200 kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör