Mantis® Elite stereobetraktningssystem med universalstativ E

Art-nr: 491901 E
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

förstoring med specialtillbehör (gånger) 4 − 20
ljusstyrka direktljus 11 000 lx
antal lysdioder 24
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Okularlöst betraktningssystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 491901 E
EAN/GTIN 2050001053497

Benämning

Utförande:

Klar, förvrängningsfri, tredimensionell förstoring med korrekt färg och läge enligt en patenterad metod. Betraktningsskärm istället för okular ger en icke ansträngande, ergonomisk inspektion, som med storfältsluppar. Dina ögon behöver inte ackommodera om sig när du betraktar arbetsstycket, om du har bytt till betraktningsskärm.
Elite projektionshuvud med Quick-Change objektivväxlare för 2 objektiv och utmärkta optiska egenskaper.

Leveransinnehåll:

Inklusive dammskyddskåpa.
Inklusive nätdel (110 V / 60 Hz upp till 230 V / 50 Hz), utan objektiv.

Specialtillbehör:

Objektiv nr 491905.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar