{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
avläsning | 0,1 HV | |
visning | 6,5 tum HD-färg-touchscreen | |
visning av hårdhetsvärde | 5 siffror | |
provningsförfarande | Vickers-Makro / Knoop | |
datautgång | USB | |
inbyggt elektroniskt mätmikroskop | Ja | |
betjäning | motordriven | |
Förstoring upp till (gånger) | 600 | |
huvudlast provkraft | 0,01 kg - 2 kg | |
maximal provbredd | 170 mm | |
maximal provhöjd | 125 mm | |
strömförsörjning | 220 − 240 V / 50 Hz | |
Längd | 525 mm | |
Bredd | 323 mm | |
höjd | 688 mm | |
vikt | 75 kg | |
Antal objektiv | 4 | |
Produktslag | Hårdhetsprovare |
Artikelnummer | 495081 401G2 | |
EAN/GTIN | 2050002075580 |