V-blockpar 150X50 mm

Art-nr: 446600 150X50
Ange pris 2 st. (SEK 1140,48 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager
  • Norm: DIN 876/1

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 876/1
för axel-⌀ 8 mm - 50 mm
Längd 150 mm
Bredd 50 mm
höjd 40 mm
vikt per styck 1,4 kg
Produktslag Prisma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 446600 150X50
EAN/GTIN 4029713209414

Benämning

Utförande:

Av kompakt, porfritt specialgjutgods. Bearbetade parvis, V-spårets vinkel 90°.
Prismor och upplagsyta slipade. Planhets- och parallellitetstolerans 0,01 mm.