Magnetiskt V-blockpar 80X70 mm

Art-nr: 447145 80X70
Ange pris 2 st. (SEK 6196,61 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

höjdtolerans för par 0,02 mm
för axel-⌀ 5 mm - 60 mm
Alla delar Härdad
Längd 80 mm
Bredd 70 mm
höjd 95 mm
vikt per styck 3,2 kg
förpackning Stabil box
Produktslag Prisma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 447145 80X70
EAN/GTIN 4062406264536

Benämning

Utförande:

Tre magnetiska kontaktytor (litet prisma, stort prisma, över- och undersidan kopplade samtidigt). Ändytan och sidoytorna är slipade i exakt vinkel mot prismorna. Planhets- och parallellitetstolerans 0,004 mm.
Prismaparet är slipat till samma höjd.