Granitplatta Noggrannhet 0 800X600 mm

Art-nr: 430300 800X600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Norm: DIN 876
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 876
noggrannhet 0 mm
planhet 0,007 mm
Tjocklek 120 mm
antal stålkuleinsatser 3
vikt 173 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Mätplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 430300 800X600
EAN/GTIN 2050001040688

Benämning

Utförande:

Extra väl utbalanserad natursten.
  • Felfri, homogen struktur.
  • Nedböjnings- och vridstyv.
  • Fullständigt rostfri och syrafast, låg värmeledningsförmåga.
  • Mikrofin bearbetning av ytan (diamanläppad). De tillåtna toleranserna underskrids.
  • Optiskt renslipade ytterkanter.
  • Stödpunkter (stålkulinsatser) finns på undersidan för att ge en statiskt bestämd lagring.
  • Hårdare än härdat stål (6 − 7 enligt Mohs skala), omagnetiska och inte elektriskt ledande.

Noggrannhet:

Tillverkning och slutkontroll sker i datorstyrda klimatrum. Den mätutrustning som används garanterar exakt överensstämmelse med nationella och internationella kalibreringslaboratorier.
DIN 876/0 − diamantfinslipad för kontrollen.

Leveransinnehåll:

Inklusive provningscertifikat, transportförpackning.
Inklusive stålkuleinsatser.

Anmärkning:

På förfrågan: Rostfria stålgänginsatser, T-spårskenor av stål (för nr 430190, kan inte förses med T-spårskenor av stål), noggrannhet 000, andra dimensioner, mellandimensioner. Leveranskostnaden tillkommer.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar
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
    längd × bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen