{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
ritshöjd | 600 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
felgräns | 0,05 mm | |
datautgång | Digimatic-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
mätpelartvärsnitt | 35×15 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
batterilivslängd cirka | 2 000 h | |
Mätteknik | digital | |
fotplattans längd | 181 mm | |
fotplattans bredd | 142 mm | |
vikt | 6,4 kg | |
Produktslag | Höjdmätnings- och ritsapparat |
Artikelnummer | 445135 600 | |
Tillverkarens nummer | 570-304 |