Digital höjdmätare och höjdritsmått med datautgång

Art-nr: 445000
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
8 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Benämning

Utförande:

Kontrastrik, 12 mm hög LCD-display. Ergonomisk, stabil fot med härdad och läppad upplagsyta som gör att den kan förskjutas lätt och utan ryck. Löpare och skena av härdat, rostfritt stål. Stor ratt för positionering och mätning. Extra fininställning och låsskruv.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 hårdmetallritsnål nr 445002.

Specialtillbehör:

Hållare för vippindikatorer och mätur nr 445004, datakabel nr 498940.